Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmsummer, 95 dB Schwarz 31 Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13778206
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-801.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Alarmsummer, 95 dB, Typ=31-801.002, Breite=18 mm, Höhe=46.5 mm, Länge=24 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Signalgeber, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=31 Series Switch, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
19 mm
Tiefe:
117 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: eao lumitas summer, alarm summer, Alarmsummer, 95 dB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 63,85*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 50,55*
€ 72,86*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,73*
€ 73,29*
€ 5,46*
ab € 58,85*
€ 74,24*
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.