Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Schallgeber 85dB 400Hz 15VDC -20 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766289
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/SWB-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallgeber
Piezo-Schallgeber, Typ=F/SWB-12, Betriebsspannung, max.=15 VDC, Betriebsspannung, min.=9 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.5 mm, Frequenzgang max.=400 Hz, Höhe=15.5 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=35 mA, Tiefe=17 mm, Anschlussart=Löten, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Serien=F/SWB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
8,100 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
8,1 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, piezo schallgeber, Piezo-Schallgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 10,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 10,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.