| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13766285 Herst.-Nr.: F/AS 38L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Piezo-Schallgeber, Typ=F/AS 38L, Betriebsspannung, max.=15 VDC, Betriebsspannung, min.=1.5 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=45 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=26 mm, Schallpegel=105 dB, Stromverbrauch=30 mA, Anschlussart=Kabelführung, Antriebsart=Extern, Farbe Signalgeber=Weiss, Gehäusematerial=-999, Ton-Typ=Durchgehend, Serien=F/AS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 20,300 g | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 20,3 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531109590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, Piezo-Schallgeber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,68* | € 6,81* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 6,84* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,72* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|