Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 110 ... 230 VAC/VDC 8mA 90dB 2.75kHz Polyphenylenoxid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm AC 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766265
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     AC 300 110-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber 230v
Piezo-Signalgeber, Typ=AC 300 110-230V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.75 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=8 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=110 ... 230 VAC/VDC, Serien=AC 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Piezo-Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.