| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13766243 Herst.-Nr.: B/CP 28 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP 28, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=33 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Betriebsspannung=5 ... 28 VDC, Serien=B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 50 mm | Nettogewicht: | 40,600 g | Tiefe: | 42 mm | Bruttogewicht: | 40,6 g | Breite: | 42 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531807000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, Piezo-Signalgeber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,06* | € 21,44* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,11* | € 25,15* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,08* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|