Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend / Pulston Schwarz 5 ... 28 VDC 20mA 100dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766240
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/CP 28-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber digisound
Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP 28-100, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=100 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Betriebsspannung=5 ... 28 VDC, Serien=B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
47 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
40,88 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Piezo-Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.