| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13766174 Herst.-Nr.: DS 10 24V DC EAN/GTIN: 4061131143185 |
| | |
|
| | |
| Hupe, Typ=DS 10 24V DC, Breite=133.5 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=133.5 mm, Schallpegel=114 dB, Stromverbrauch=420 mA, Tiefe=143 mm, Tones=32, Anschlussart=Kabel, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IP67, Betriebsspannung=19 ... 29 VDC, Serien=DS 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 162 mm | Nettogewicht: | 2470 g | Tiefe: | 190 mm | Bruttogewicht: | 2470 g | Breite: | 167 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531109590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,13* | € 313,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,02* | € 315,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 271,73* | € 323,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 284,02* | € 327,99* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,21* | € 382,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|