Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor PNP 150mm 500us 24V 50mA IP67 EX-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13763349
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11B-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optischer Sensor, Typ=EX-11B-PN, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=3.5 mm, Erfassungsreichweite max.=150 mm, Höhe=10 mm, Laststrom=50 mA, Länge=14.5 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Dunkel EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Einweglicht-Sensor, Serien=EX-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,70*
€ 85,09*
€ 6,90*
ab € 69,99*
€ 90,87*
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 96,01*
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 114,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 178,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.