Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke PNP 20m 330us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W12-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762975
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WSE12-3P2431
EAN/GTIN:
     4047084141133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Einweglichtschranke, Typ=WSE12-3P2431, Alternative (Alias)=1041459, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.6 mm, Erfassungsreichweite max.=20 m, Höhe=48.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=42 mm, Reaktionszeit=330 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrischer Einweglicht-Sensor, Serien=W12-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
228 g
Tiefe:
101 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
101 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,14*
€ 221,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,53*
€ 226,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,64*
€ 238,12*
Frei Haus
ab € 221,83*
€ 242,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 248,80*
€ 270,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.