Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Sensor Flüssigkeit 75L/min 14bar 5% 24V 1/2" BSPP Kabel, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759975
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     156268BSPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Durchfluss-Sensor, Typ=156268BSPP, Betriebsdruck max.=14 bar, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=61 mm, Durchflussrate max.=75 L/min, Durchflussrate min.=15 L/min, Genauigkeit (%)=5 %, Höhe=60 mm, Länge=78 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/2" BSPP, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Durchflusssensor=1CO, Gerätetyp=Rotorfluss elektronisch, Medium=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
497 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108100
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, Flow Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 338,90*
€ 426,30*
Frei Haus
ab € 424,86*
€ 500,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.