Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFS Flüssigkeit Durchflusssensor 24 VDC 15 l/min. → 75 l/min Typ RotorFlow-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors RFS Flüssigkeit Durchflusssensor 24 VDC 15 l/min. → 75 l/min Typ RotorFlow-Elektronik
Gems Sensors RFS Flüssigkeit Durchflusssensor 24 VDC 15 l/min. → 75 l/min Typ RotorFlow-Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-3956934
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     156268BSPP
EAN/GTIN:
     5059040084551
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min. = 15 l/min.
Durchflussrate max. = 75 l/min
Versorgungsspannung = 24 VDC
Rohrdurchmesserbereich = 1/2 Zoll
Verbindungstyp = 1/2 BSP-Innengewinde
Druck max. = 13.8bar
Material = Messing
Mediumtemperatur min. = -29 °C
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

GEMS Sensors DurchflussDer elektronische Rotorflusssensor der Serie GEMS Sensors RFS Er basiert auf einem zusätzlichen Maß an Zuverlässigkeit und Schutz für Ihre Geräte. Nach dem Funktionsprinzip kann der Rotor nicht dazu getäuscht werden, eine positive Durchflusssituation anzuzeigen, wenn kein Durchfluss erfolgt. Sobald der Rotor auf einen gewünschten Betätigungspunkt eingestellt ist, schaltet er in einen ″No-Flow″-Zustand um, falls der Rotor aus irgendeinem Grund anhält. Er hat eine Eingangsleistung von 24 V dc.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/2 Zoll Kombiniert Visual Bestätigung des Durchflusses mit dynamischem, elektronischem Schalterbetrieb Einfache, einstellbare Schaltpunktkalibrierung - eine lokale LED signalisiert, wenn der Sollwert erreicht ist Es ist in Messinggehäusematerial erhältlich Anschlussart: 1/4-BSP-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 13,8 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 100 °C.AnwendungenHalbleiterverarbeitungsgeräte Laser Medizintechnische Geräte Röntgen- und andere Hochleistungsröhren Roboter-SchweißgeräteZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min.:
15 l/min.
Durchflussrate max.:
75 l/min
Versorgungsspannung:
24 VDC
Rohrdurchmesserbereich:
1/2 Zoll
Verbindungstyp:
1/2 BSP-Innengewinde
Druck max.:
13.8bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur min.:
-29 °C
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 3956934, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 156268BSPP, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,60*
€ 238,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 415,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.