Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Sensor Flüssigkeit 20L/min 7bar 7% 24V 1/4" BSPP Kabel, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759966
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     155421BSPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchfluss-Sensor, Typ=155421BSPP, Betriebsdruck max.=7 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=4.5 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=61 mm, Durchflussrate max.=20 L/min, Durchflussrate min.=2 L/min, Genauigkeit (%)=7 %, Höhe=60 mm, Länge=125 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/4" BSPP, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Durchflusssensor=4,5 bis 24 V DC Rechteckpuls, konstante Spannung, Frequenz, Gerätetyp=Rotorfluss elektronisch, Medium=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Weitere Suchbegriffe: Flow Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 185,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 200,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0167 21 22
ab € 101,17*
Zubehör
Legris
0164 22 21
ab € 77,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.