Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Gems Sensors RFO Flüssigkeit Durchflusssensor 4,5 → 24 V dc 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow-Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-3956855
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     155421BSPP
EAN/GTIN:
     5059040084483
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Versorgungsspannung = 4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP-Innengewinde
Druck max. = 6.9bar
Material = Polypropylen
Mediumtemperatur min. = -29 °C
Mediumtemperatur max. = +82°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Serie = RFO

GEMS SensorsDer elektronische Rotorflusssensor der Serie GEMS Sensors RRO erfasst eine Flüssigkeitsdurchflussmenge von 2 l/min bis 20 l/min Die Sensoren populierten die Rotordurchfluss-Schaufelradkonstruktion durch die Kombination von gut sichtbaren Rotoren mit Halbleiterelektronik in einem kompakten Gehäuse für Frontplattenmontage. Er bietet eine genaue Durchflussleistung mit einer integrierten Visual Bestätigung und einem beispiellosen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ausgangssignal für RRO ist ein Ein/Aus-Impuls der an das Gerät gelieferten Gleichspannung, es ist kompatibel mit allen digitalen Logikfamilien. Die Frequenz des Ausgangsimpulses ist proportional zur Durchflussmenge und reicht von ca. 15 Hz bis 180 Hz.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/4 Zoll Genaue Durchflussmengenanzeige mit integrierter Visual Es ist in Polypropylen-Gehäusewerkstoff erhältlich Der Impulsausgang beträgt 4,5 V dc bis 24 V dc Anschlussart: 1/4-BSP-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,9 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C.AnwendungenWasseraufbereitungs-/Dosiersysteme Chemische Messgeräte Laser und Schweißgeräte Wassereinspritzsysteme Halbleiterverarbeitungsgeräte Kühlgeräte und WärmetauscherZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow-Elektronik
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Versorgungsspannung:
4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP-Innengewinde
Druck max.:
6.9bar
Material:
Polypropylen
Mediumtemperatur min.:
-29 °C
Mediumtemperatur max.:
+82°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Serie:
RFO
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 3956855, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 155421BSPP, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0164 22 21
ab € 77,08*
Zubehör
Legris
0167 21 22
ab € 101,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.