Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber, inkremental 1000 PPR 24V 12000min<sup>-1</sup> Flanschmontage IP64 / IP65 PVC-Kabel, radial 2400 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759629
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     05.2400.1122.1000
EAN/GTIN:
     4045262095537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Drehgeber, inkremental, Typ=05.2400.1122.1000, Aussendurchmesser=24 mm, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Bohrungsdurchmesser=4 mm, Drehzahl=12000 min -1 , Kanäle=2, Schaftdurchmesser=4 mm, Anschlussart=PVC-Kabel, radial, Art der Ausgabe Encoder=Push-Pull, Gehäusematerial=-999, Montageart=Flanschmontage, Schaftart=Volldraht, Schutzart=IP64 IP65, Typ=Inkrementale Drehgeber, Encoder-Auflösung=1000 PPR, Serien=2400 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: Rotary Encoder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 202,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,77*
€ 217,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.