Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlüberwachungsrelais, KFU8-DW-1.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754799
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     KFU8-DW-1.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Tachorelais
Drehzahlüberwachungsrelais, Typ=KFU8-DW-1.D, Auslöseverzögerung=-999, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=200 VAC, Einschaltverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Messbereich Drehzahl=0.01 ... 9999 RPM, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Speed Monitoring Relay
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,48*
€ 328,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,69*
€ 329,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,22*
€ 329,56*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 331,70*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 311,52*
€ 361,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,97*
€ 391,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.