Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais Phasenfolge / Phasenausfall 480V 1 Wechsler 8A Schraubklemme IP20 DPA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754759
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPA01CM44
EAN/GTIN:
     8030956000221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=DPA01CM44, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=208 V, Breite=22.5 mm, Höhe=83.5 mm, Leistungsaufnahme=10 VA, Phase Überwachungsspannung max.=550 V, Phase Überwachungsspannung min.=177 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=99.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phasenüberwachungsfunktionen=Phasenfolge Phasenausfall, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA CCC UL Listed, Serie=DPA01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
132 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,19*
€ 95,27*
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 95,42*
€ 5,00*
ab € 78,80*
€ 95,69*
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 99,37*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 121,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1026137
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.