Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 240V 2kVA 2 Wechsler 11-polige Buchse 30d MFT IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754323
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     MFT SU31S
EAN/GTIN:
     7640119430096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Zeitrelais, Typ=MFT SU31S, Anzahl Zeitbereiche=16, Anzahl an Funktionen=14, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=30 d, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=11-polige Buchse, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=MFT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Time Lag Relay
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 148,95*
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 191,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.