Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais Phasenfolge / Phasenausfall 480V 1 Wechsler 5A Schraubklemme IP20 DPA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754207
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPA51CM44
EAN/GTIN:
     8030956000566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=DPA51CM44, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=208 V, Breite=17.5 mm, Höhe=81 mm, Leistungsaufnahme=13 VA, Phase Überwachungsspannung max.=550 V, Phase Überwachungsspannung min.=177 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Tiefe=67.2 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phasenüberwachungsfunktionen=Phasenfolge Phasenausfall, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA CCC UL Listed, Serie=DPA51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
80,300 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
80,3 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Phase Monitoring Relay
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 48,55*
€ 68,61*
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 109,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,57*
€ 111,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 122,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.