Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 7PV15 100h 250V 1A 24V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13753835
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7PV1508-1AW30
EAN/GTIN:
     4011209777262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=7PV1508-1AW30, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=1 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=7PV15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
21 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, siemens industrierelais, industrierelais, Time Lag Relay
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,16*
€ 41,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 42,72*
€ 5,46*
ab € 38,58*
€ 49,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,86*
€ 50,69*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
7PV15081BW30
ab € 33,67*
Ähnlich
Siemens
7PV15181AW30
ab € 24,28*
Ähnlich
Siemens
7PV15381AW30
ab € 28,82*
Ähnlich
Siemens
7PV15581AW30
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.