| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13753147 Herst.-Nr.: H3DKM1ACDC24240OMI EAN/GTIN: 4548583744967 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=H3DKM1ACDC24240OMI, Anzahl Zeitbereiche=8, Anzahl an Funktionen=8, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=1200 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Taktgeber mit Pausenbeginn Taktgeber mit Impulsbeginn Einschaltwischer Rückfallverzögert Ansprechverzögert Ansprech-/rückfallverzögert Impulsausgang, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP30, Serien=H3DK Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 107 mm | Bruttogewicht: | 138,5 g | Breite: | 97 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,25* | € 52,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,16* | € 52,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|