| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13711107 Herst.-Nr.: SF4D-DC12V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PCB-Sicherheitsrelais, Typ=SF4D-DC12V, Breite=53.3 mm, Höhe=19 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=288 Ω, Tiefe=33 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser + 4 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Recognized TUV, Serie=SF4D |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,01* | € 40,85* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,64* | € 43,64* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,26* | € 45,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 28,31* | € 47,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|