Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittschalter 1 Schliesser + 1 Öffner 230 VAC 10 A 230 VAC 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13670187
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.03.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823238180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Schrittschalter, Typ=26.03.8.230.0000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, stromstoßrelais ac, Schrittschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 9,24*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 10,48*
1
€ 5,46*
ab € 7,64*
€ 10,48*
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 10,68*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 12,29*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.