Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatormodul für Serie 26, für bis zu 15 Leuchttaster, max. 1,5 mA, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-02600
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     02600
EAN/GTIN:
     8012823078229
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Drucktaster
Industrierelais
Kondensatormodul für Serie 26, zum Betrieb mit Leuchttastern - max. 15 Stück 1,5 mA, an 230 V AC
Weitere Informationen:
Kapazität:
1 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme:
false
Länge:
32 mm
Nennspannung:
230 V
Tiefe:
13 mm
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Kondensator, Glimmlampenkondensator, Kondensatormodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.