Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenklemme, 0.75 ... 2.5mm², 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13651041
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-494
EAN/GTIN:
     4055143026512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Dosenklemme, Typ=773-494, Breite=13 mm, Höhe=13.1 mm, Nennspannung=550 V, Nennstrom=24 A, Pole=4, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=0.75 mm², Temperatur, max.=105 °C, Temperatur, min.=-35 °C, Tiefe=19.5 mm, Farbe=Grau, Gehäusematerial=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2366*
€ 0,2766*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24271*
€ 0,28271*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2582*
€ 0,2982*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2518*
€ 0,3418*
Lager 115
155
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4559*
€ 0,8629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8629*
€ 1,02685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7712*
€ 0,91773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6512*
€ 0,77493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4559*
€ 0,54252
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5887* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.