Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenhebel, Metall, Öffner,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630761
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CE70.0.EM/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=CE70.0.EM/2, Betätigungskraft=28 Ncm, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Kabel, Art des Betätigers=Rollenhebel, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=Öffner, Schutzart=IP67, Serien=CE70 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
341,89 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
1
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 30,60*
2 Tage
11
1
€ 14,99*
ab € 23,27*
€ 33,91*
10
Frei Haus
ab € 29,007*
€ 36,007*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.