Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Einweg-Rollenarmhebel, 1 Öffner + 1 Schliesser, 2 Sprungkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630613
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N1162
EAN/GTIN:
     4547648034043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=D4N1162, Betätigungskraft=5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Einweg-Rollenarmhebel, Art des Kontaktelements=2 Sprungkontakte, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP67, Serien=D4N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,46*
€ 13,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 14,05*
€ 5,00*
ab € 11,50*
€ 16,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.