Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Stiftstössel, Elektrostatisches epoxidbeschichtetes Zink, 1 Öffner + 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630548
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB-01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=GLCB-01B, Betätigungskraft=16 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=300 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Elektrostatisches epoxidbeschichtetes Zink, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP66, Serien=GLC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
208 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
208 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 105,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 109,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GLZ301
ab € 64,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.