| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13624103 Herst.-Nr.: J7KNA090124 EAN/GTIN: 4536854850431 |
| | |
|
| | |
| Kleinschütz, Typ=J7KNA090124, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=J7KNA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 153,8 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,19* | € 27,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,90* | € 27,91* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,35* | € 28,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,89* | € 35,18* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,46* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|