Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2 Schliesser + 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623881
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J73KNA22
EAN/GTIN:
     4536854854750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=J73KNA22, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=60 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=2 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=J73KN Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 2s 2ö, hilfskontakt, hilfskontakte 2 schließer, Auxiliary Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,89*
€ 12,79*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,04*
€ 13,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 16,62*
€ 8,95*
ab € 13,63*
€ 20,19*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.