Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G2RS 1 Wechsler AC 24V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13618725
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R1SN24ACSNEW
EAN/GTIN:
     4536854936500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Industrierelais, Typ=G2R1SN24ACSNEW, Breite=13 mm, Höhe=35.5 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Buchsenmontage, Serie=G2RS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 8,92*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,57*
€ 9,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,68*
€ 9,56*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,24*
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,33*
Zubehör
Omron
P2R-05P
ab € 1,54*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.