Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstrennschalter 32 A 690VAC Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13604055
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     0174105
EAN/GTIN:
     3245062221964
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 3pol 32a
lasttrenner
Sicherungstrennschalter, Typ=0174105, Breite=44 mm, Höhe=45 mm, Pole=3, Schaltspannung=690 VAC, Sicherungsstrom=32 A, Tiefe=79 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Grau, Grifffarbe=Schwarz, Montageart=Panelmontage, Schaltstrom=32 A, Schutzart=IP20 IP40, Schaltleistung=11 kW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
55 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
183 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3polig, Safety isolating switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 31,90*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 31,94*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 43,34*
€ 3,50*
ab € 36,69*
€ 48,29*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 46,61*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA0172165
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.