Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanäle, 5.5 x 5mm, 1m, PVC, Weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13600921
Hersteller:
     Saint-Genis
Herst.-Nr.:
     2200
EAN/GTIN:
     8414419220027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrolle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanäle, Typ=2200, Breite=5.5 mm, Höhe=5 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Weiss, Material=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
7 mm
Tiefe:
1020 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.