Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Pegelschalter 28V Öffner (NC) 55mm Schwarz Polysulfon (PSU) IP64 Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588899
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     169556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Optischer Pegelschalter, Typ=169556, Ausgangsstrom=40 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-18 °C, Genauigkeit=1 mm, Länge=55 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner (NC), Gehäusematerial=Polysulfon (PSU), Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 93,72*
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 97,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.