Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors Polysulfon Schwimmerschalter Horizontal; Vertikal, Direkt belastbar, -17.8°C → +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3957139
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     169556
EAN/GTIN:
     5059040084537
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal; Vertikal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Polysulfon
Betriebstemperatur min. = -17.8°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Strom max. = 40 mA
Druck max. = 150psi

GEMS Sensors NiveauDer horizontale/vertikale Niveauschalter der Serie GEMS Sensors ELS-1100 hat ein Polysulfon-Gehäuse. Er hat einen maximalen Betriebsdruck von 150 psi. Der Schalter verfügt über eine Vielzahl von Befestigungen, Leistungsanforderungen und elektrischen Anschlüssen, um eine perfekte Abstimmung für Ihre Anwendung zu finden. Er kann in jeder beliebigen Position als Alarm mit hohem oder niedrigem Pegel montiert werden. Der nasse Absenkschalter wird in Anwesenheit von Flüssigkeit und bei Abwesenheit trocken verwendet.Eigenschaften und VorteileDirekter Lastschalterausgang Kleines Format Wirtschaftlicher Preis Integrierte Halbleiterelektronik Kein bewegliches Teil Dreieckiges Prisma, nicht anfällig für Tröpfchen Einfache Installation mit einer Einheit Stromaufnahme: 18 mA Offener Kollektorausgang ESD-unempfindlich Polysulfon-benetzte Teile Flanschmontage über 19-mm-Bohrung oder bündige Montage (M12 x 1 mm) Elektrischer Anschluss über Kabel 22 AWG PVC 0,3 m Flanschmontageversionen mit Viton-Dichtung sind für dünnwandige Tanks geeignetAnwendungenMedizinisches Labor Lebensmittel- und Getränkesystem Pharmazeutische Industrie Petrochemie Leckerkennung Hydraulikbehälter Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal; Vertikal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Polysulfon
Betriebstemperatur min.:
-17.8°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Strom max.:
40 mA
Druck max.:
150psi
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor gems, füllstandssensor, 3957139, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 169556, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,76*
€ 59,07*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 96,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.