Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Zwischenschalter 1-polig Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588667
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-504.01
EAN/GTIN:
     4011644000642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
interbär fußschalter
geräteschalter
Tret-Zwischenschalter 1-polig, Typ=5062-504.01, Höhe=-999, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE, Serien=5062
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Tret-Zwischenschalter 1-polig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 10,27*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,28*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 10,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.