Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte Vierkant Rot, transparent Kunststoff 31 Series Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13560382
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-953.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder linse lumitas
leuchtmelder linse
Kalotte, Typ=31-953.2, Breite=15.3 mm, Höhe=-999, Länge=15.3 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linsenkappe, Form=Vierkant, Geeignet für=31 Series Switches, Kappe/Linsenfarbe=Rot, transparent, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kalotte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
168
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,71*
3
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 5,16*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 5,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,07*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-281.0252
ab € 28,60*
Zubehör
EAO
31-152.0252
ab € 27,43*
Zubehör
EAO
31-451.036
ab € 34,27*
Zubehör
EAO
31-483.036
ab € 33,52*
Zubehör
EAO
31-481.036
ab € 35,85*
Zubehör
EAO
31-453.036
ab € 33,70*
Zubehör
EAO
31-151.0252
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.