Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Beleuchteter Druckschalter für Serie 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6907036
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-152.0252
EAN/GTIN:
     5059040048744
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Zur Verwendung mit = Serie 31
Montageart = Tafelmontage

EN 61058. Um einen vollständig beleuchteten Schalter zu erhalten, benötigen Sie den Schalter, eine Streuscheibe und eine Glühlampe oder LED. Anzeigeleuchten der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5368 248-5368 (typisch). Streuscheiben der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 749-2611 749-2611 oder ; 248-5425 248-5425 oder ; 248-5374 248-5374 (typisch). Werkzeugsatz der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5481 248-5481. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Ein-Chip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). Beleuchteter Druckschalter – Serie EAO 31. Die beleuchteten Druckschalter der Serie EAO 31 sind geeignet für den Einsatz in vielen Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) für Frontplattenmontage einschließlich Prozessleitsystemen, Steuertafelaufbau, Maschinen und Messinstrumenten. Die beleuchteten Druckschalter sind erhältlich in einer Reihe von runden (Ø 18 mm), quadratischen (18 x 18 mm) oder rechteckigen (18 x 24 mm) Blenden mit Sprungkontakt- oder flachen Schaltelementen für Tast- oder Rastbetätigung. Das Sprungkontakt-Schaltelement ist ein selbstreinigendes, Sprungkontaktsystem mit doppelter Unterbrechung und Lötanschlussklemmen, während das flache Schaltelement für das Schalten niedriger Lasten in elektronischen Schaltkreisen von 10 μA bei 100 μV bis 100 mA bei 42 Va/dc vorgesehen ist. Der Anschluss erfolgt über Universalklemmen, die entweder ein direktes Verlöten oder eine Leiterplattenmontage ermöglichen. Die Beleuchtung der Druckschalter der Serie EAO 31 erfolgt über eine T1-3/4-Glühlampe mit Zwergnut oder eine Ein-Chip-LED mit einer Spannung zwischen 6 V und 48 V. Für Versorgungsspannungen über 48 V wird ein externer Reihenwiderstand benötigt. Alle beleuchteten Druckschalter der Serie EAO 31 erfordern einen Plattenausschnitt von 16 mm und sind geeignet für Platten mit einer Dicke zwischen 1,5 und 6 mm. Sie haben eine lange Lebensdauer, kurze Rückfederzeit und einen stabilen Kontaktwiderstand. Es sind verschiedene Konfigurationen erhältlich, einschließlich flachen oder Sprungkontaktelementen für Tast- oder Rastbetätigung sowie Öffner- und Schließerkontakten Erhöhtes Tastenprofil Selbstverlöschendes Material für Schalter und Betätigungselementgehäuse Erfüllt Klasse II Spannungsfestigkeit 2500 Vac, 50 Hz für 1 Minute zwischen allen Anschlussklemmen und Erde, gemäß IEC 60512-2-11
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Serie 31
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6907036, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Betätigungselemente, EAO, 311520252, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Actuators
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,47*
€ 35,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,23*
€ 40,28*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 42,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,90*
€ 48,81*
€ 5,46*
ab € 38,66*
€ 49,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-953.7
ab € 1,90*
Zubehör
EAO
31-953.4
ab € 2,62*
Zubehör
EAO
31-953.5
ab € 2,62*
Zubehör
EAO
31-953.2
ab € 2,27*
Zubehör
EAO
31-951.9
ab € 2,41*
Zubehör
EAO
31-953.6
ab € 2,39*
Zubehör
EAO
31-953.3
ab € 2,30*
Zubehör
RS Pro
225997
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.