Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Kabelhalterung Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13553456
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR3FAD5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Druckschalter, Typ=IPR3FAD5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=13.6 mm, Pole=1, Anschlussart=Litzen, 0,5 m, Art des Betätigers=Runde Taste, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Kabelhalterung, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=IEC 60529 IEC 512, Kontaktspannung=48 VAC/DC, Kontaktstrom=200 mA @ DC 500 mA @ AC, Serien=IP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
135 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 23,54*
1
€ 8,95*
ab € 12,22*
€ 27,51*
Lager 115
286
1
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 39,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U5125
ab € 2,81*
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.