| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13549137 Herst.-Nr.: GCK1024 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehschalter, Typ=GCK1024, Breite=27.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Positionen=8, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=50 VAC 50 VDC, Kontaktstrom=150 mA, Serien=GCK Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 11 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,81* | € 11,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,02* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|