Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, Pole %3D 4, Positionen %3D 3, 30°, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13548930
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 3 stufen
Drehschalter, Typ=CK1062, Breite=27.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=-999, Indexierungswinkel=30 °, Pole=4, Positionen=3, Anschlussart=Einlötstift, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=250 VAC/DC, Kontaktstrom=150 mA, Serien=CK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
27 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, stufenschalter lorlin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 4,23*
5
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,70*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 5,12*
1 Tag
283
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 7,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,03*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,96*
Zubehör
Mentor
55836611
ab € 5,98*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.