Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-EIN rastend 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522950
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5246AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kippschalter, Typ=5246AB, Breite=12 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.5 mm, Höhe=21.3 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=13.2 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötstifte, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=6.35-40 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=6 A, Serien=5000
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,97*
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,99*
1 Tag
438
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,88*
Lager 115
470
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 13,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1042
ab € 0,45*
Sonstiges
Apem
U1046
ab € 0,45*
Sonstiges
Apem
U1047/1
ab € 0,44*
Sonstiges
Apem
U272
ab € 0,33*
Sonstiges
Apem
U276
ab € 0,50*
Sonstiges
Apem
U277/1
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.