| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13522352 Herst.-Nr.: 637H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kippschalter, Typ=637H, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=54 mm, Kontaktspannung=24 VDC 250 VAC, Länge=29.5 mm, Pole=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=(EIN)-AUS-(EIN), Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=5 A 15 A, Serien=600H Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 25 g | Tiefe: | 53 mm | Bruttogewicht: | 25 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,15* | € 7,24* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 11,84* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,43* | € 12,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 5,83* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|