Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS rastend 12 A 2 Schliesser IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522328
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3641NF/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
Kippschalter, Typ=3641NF/2, Breite=21.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=52.6 mm, Kontaktspannung=28 VDC, Länge=35 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP67, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=12 A, Serien=3600NF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, kippschalter 2 polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 31,29*
1
€ 8,95*
ab € 16,92*
€ 36,32*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,03*
€ 37,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 40,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,70*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,57*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,34*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,15*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.