Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13512361 Herst.-Nr.: XALD102E EAN/GTIN: 3389110113174 |
| | |
|
| | |
| Drucktaster mit Aufbaugehäuse grün/dunkelgrau/hellgrau Ø22mm, 600V, 1Ö/1S, Typ=XALD102E, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Tastenfarbe=Grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,06* | € 20,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,09* | € 20,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,81* | € 21,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 22,31* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,12* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|