Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13512355 Herst.-Nr.: XB4BD53 EAN/GTIN: 3389110887112 |
| | |
|
| | |
| Wahlschalter, Typ=XB4BD53, Breite=30 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=47 mm, Indexierungswinkel=45 °, Positionen=3, Tiefe=68 mm, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP67 IP69 IP69K, Konformität mit Normen=EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=Harmony XB4 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,82* | € 19,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,95* | € 19,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 20,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,46* | € 20,59* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,41* | € 78,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|