Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter, Harmony XB4, Kunststoff, Orange, Bündige Montage, 22mm, LED-Leuchte, 1 Öffner + 1 Schliesser, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512332
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW35B5
EAN/GTIN:
     3389110892062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Leuchtdruckschalter, Typ=XB4BW35B5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=57 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED-Leuchte, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Orange, Farbe des Schalters=Metallic/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Bündige Montage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=Harmony XB4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 16,17*
€ 21,46*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,08*
€ 5,00*
ab € 16,83*
€ 22,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 22,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.