Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter, Harmony XB5, Kunststoff, Grün, Bündige Montage, 22mm, LED-Leuchte, 1 Öffner + 1 Schliesser, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512327
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW33B5
EAN/GTIN:
     3389110904062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Leuchtdruckschalter, Typ=XB5AW33B5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=57 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED-Leuchte, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Bündige Montage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=Harmony XB5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
87 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 18,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 19,03*
€ 5,00*
ab € 13,89*
€ 19,07*
€ 3,90*
ab € 15,82*
€ 21,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.