Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Leer Rechteckig ZB Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY6102
EAN/GTIN:
     3389110095876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Schildträger, Typ=ZBY6102, Breite=30 mm, Höhe=50 mm, Länge=-999, Beschriftung=Leer, Form=Rechteckig, Geeignet für=ZB Series Pushbutton Switches, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,106*
€ 1,496*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,54*
4 Tage
90
10
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.