Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Artikel-Nr.:
     3517K-65281902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY6102
EAN/GTIN:
     3389110095876
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm m. Leerschild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schildträger, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung gelb, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,121*
€ 1,511*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,54*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,56*
3 Tage
164
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,23*
€ 1,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.