| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13511938 Herst.-Nr.: T0-2-8242/E EAN/GTIN: 4015080673279 |
| | |
|
| | |
| Steuerschalter, Typ=T0-2-8242/E, Alternative (Alias)=067327, Breite=48 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Pole=1, Positionen=5, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Montageart=Bündige Montage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Kontaktspannung=230 VAC, Kontaktstrom=20 A, Serien=T0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,78* | € 25,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,85* | € 26,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,80* | € 28,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,87* | € 28,35* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|